メイン画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラジアス超硬エンドミル
6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付制振 超硬ラジアスエンドミルミディアム刃長(M)16mm
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66075601
品番
VQ6MHVRBCHD1600R100
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
仕様
ラジアス
トラスコ品番
177-7526
刃数
6枚
全長(mm)
90
刃長(mm)
32
コーナー半径(mm)
1
ねじれ角(°)
45
外径(mm)
16
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
16