メイン画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラフィング超硬エンドミル
6枚刃スマートミラクル 超硬バレルエンドミルミディアム刃長(M)12mm
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66075671
品番
VQT6URR040R100S12
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
フォームド
トラスコ品番
179-9622
刃数
6枚
全長(mm)
25
刃長(mm)
25
ねじれ角(°)
40
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
12