VFR4MBR0100 高硬度加工用4枚刃ボールエンドミル 三菱マテリアル ねじれ角30° 刃径2mm全長60mm  VFR4MBR0100 66075881

メイン画像

高硬度加工用4枚刃ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66075881 品番 VFR4MBR0100
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
トラスコ品番567-7314 刃数4枚 全長(mm)60 ボール半径(mm)1 ねじれ角(°)30 シャンク径(mm)6 刃径(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする