VFR4MBR0150 高硬度加工用4枚刃ボールエンドミル 三菱マテリアル ねじれ角30° 刃径3mm全長70mm  VFR4MBR0150 66075890

メイン画像

高硬度加工用4枚刃ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66075890 品番 VFR4MBR0150
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
トラスコ品番568-0438 刃数4枚 全長(mm)70 ボール半径(mm)1.5 ねじれ角(°)30 シャンク径(mm)6 刃径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする