メイン画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
高硬度加工用4枚刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66075899
品番
VFR4MBR0200
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
568-0423
刃数
4枚
全長(mm)
70
ボール半径(mm)
2
ねじれ角(°)
30
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4