VFR4MBR0250 高硬度加工用4枚刃ボールエンドミル 三菱マテリアル ねじれ角30° 刃径5mm全長80mm  VFR4MBR0250 66075908

メイン画像

高硬度加工用4枚刃ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66075908 品番 VFR4MBR0250
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
トラスコ品番567-4176 刃数4枚 全長(mm)80 ボール半径(mm)2.5 ねじれ角(°)30 シャンク径(mm)6 刃径(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする