VFR4MBR0400 高硬度加工用4枚刃ボールエンドミル 三菱マテリアル ねじれ角30° 刃径8mm全長90mm  VFR4MBR0400 66075926

メイン画像

高硬度加工用4枚刃ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66075926 品番 VFR4MBR0400
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
トラスコ品番567-7267 刃数4枚 全長(mm)90 ボール半径(mm)4 ねじれ角(°)30 シャンク径(mm)8 刃径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする