VFR4MBR0500 高硬度加工用4枚刃ボールエンドミル 三菱マテリアル ねじれ角30° 刃径10mm全長100mm  VFR4MBR0500 66075935

メイン画像

高硬度加工用4枚刃ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66075935 品番 VFR4MBR0500
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
トラスコ品番567-7285 刃数4枚 全長(mm)100 ボール半径(mm)5 ねじれ角(°)30 シャンク径(mm)10 刃径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする