メイン画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
高硬度加工用4枚刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66075951
品番
VFR4MBR0600
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
567-7249
刃数
4枚
全長(mm)
110
ボール半径(mm)
6
ねじれ角(°)
30
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
12