商品レビューを投稿する内容量1個注文コード66076004品番3NP1133-1CA11
参考基準価格(税別)¥55,100販売価格(税込)¥60,478販売価格(税別)
Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 160 の 3 極構成で、カバーレベルは 45 mm、フラット Terminal 型電気接続で使用できます。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。動作電圧: 690 V ac 周囲温度: -25 → +55 ℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命 2000 取り付けタイプの取り付けプレートです