9005-RG レッドレンザーSEO B5R LED LENSER 66076842

レッドレンザーSEO B5R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66076842 品番9005-RG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「レッドレンザー SEO B5R」は、LEDLENSERの特徴でもある
アドバンスフォーカスを搭載した自転車用ライトです。USB充電を採用し経済的で、
最大光束180ルーメンを実現。さらに、明るさを調節できるディマーモード、
スイッチロック機能、3つの照射モード、赤色のサブライトで点灯・点滅など多くの
機能を搭載しています。多機能、ハイスペックなB5Rは夜間走行の心強い味方になります。

発電方式専用充電池 全光束(Lm)180 付属品USBケーブル、リチウムイオン電池、装着用ベルト グレー 質量(g)96 保護等級IPX6 ヘッド径(Φmm)21 使用電池1 x Li-ion rechargeable battery (included); or equivalent 3 x AAA alkaline batteries (not supplied) 電池充電可 照射距離(m)最大120 点灯時間(時間)最大20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする