押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント CO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66077054 品番 82-6151.1123.B002
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298


耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)

仕様●イルミネーション:あり●コード番号:194-2064●認証:CB、CCC、C UL、UL●熱電流 Ith:5A 形状フロント:丸形、フロントベゼル:フラッシュ 質量(kg)0.018 使用温度範囲(℃)-30〜70 シリーズ82 レンズ色 定格電圧(V)AC/DC12 レンズ形状フラッシュ 接点1FS 接点構成CO 定格絶縁電圧(V)250 寸法(Φmm)フロント:25 動作特性モーメンタリ レンズ照光用、外観:不透明 レンズ材ステンレススチール 取付穴径(Φmm)22 締付トルク(N・m)0.5〜0.6 操作力(N)4〜7 保存温度範囲(℃)-40〜80 定格電流(mA)7 汚染度(使用環境)2、EN IEC 60947-1に準拠 耐衝撃(m/s2)最大500(IEC 60068-2-27に準拠) 端子はんだ端子、2.8×0.5mm 保護IP65、IP67 耐候性湿熱、21日間(IEC 60512-11に準拠) アズワン品番65-7835-14 強度電気:1500VAC、50Hz1分間ライフ端子とグランド間 スイッチング方式スナップアクションスイッチングエレメント トラベル(mm)操作:約3 準拠CE、2011/65/EC(RoHS)、2014/35/EU(LVD) シンボルスタンバイ 照光色 照光形状リング 材質(ベゼル)フロント:ステンレススチール 動作電圧(V)AC250 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)3 パネルのカットアウトサイズ(mm)22.3 材質(接点) 耐振動(Hz)10〜500、振幅1.5mmp-p(IEC 60068-2-6に準拠) 機械的寿命(万回)操作回数100 電気的寿命(万回)5操作

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする