押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント DP4T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66077097 品番AML21BBA2AC
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980


UL、CSA、VDE
プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式
正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能

仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●接点構成:DP4T●パネルのカットアウトサイズ:19 x 19mm●コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac●末端様式:はんだタブ●コード番号:335-671 アズワン品番65-7803-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする