モトローラ
モトローラの トランシーバー
モトローラの オプション トランシーバー
モトローラの その他トランシーバー用オプション
屋内中継装置
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66077323
品番
RP88
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥82,000
基地局運用ができる屋内用中継器。
質量(g)
約500
定格電圧
DC12.0V
チャンネル数
半複信27ch
送信出力
10mW/1mW以下
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
45.6×132.6×106(突起部を除く)
動作温度範囲(℃)
-10〜+50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66077323
RP88
57829705
FTR-410D
特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-410D
エフ・アール・シー
1個
¥
44,980
税込
¥
49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)