曜日別特売
9001K1L1GH13 押ボタンヘッド Harmony 9001K モーメンタリ 緑 シュナイダーエレクトリック 66077508

押ボタンヘッド Harmony 9001K モーメンタリ 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66077508品番9001K1L1GH13
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980


9001K1L 及び 900K2L 30 mm ヘビーデューティ照光式押ボタン
Schneider Electric タイプ K の業務用クロムめっき金属製照光式プッシュボタンパネルスイッチです。マッシュルーム、丸形伸長など、さまざまな色と異なるアクチュエータタイプがあります。

仕様●シリーズ:Harmony 9001K●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:丸形●コード番号:814-7122アズワン品番65-7825-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする