ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の エントランス
ケイ・ジー・ワイ工業の ポスト
ケイ・ジー・ワイ工業の 戸建住宅用ポスト
メール便対応ポスト ポスッち
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66077734
品番
MY-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
亜鉛メッキ鋼板製で錆びにくい。鍵はツマミ式になり開け閉めが楽々。つまみを回せば仮締め、鍵でロックも可能。
材質
亜鉛メッキ鋼板
色
サテンブラック
仕様
上入れ前出し(縦248×横340×厚さ30mm)A4サイズレターパック対応
質量(kg)
2.95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×155×330
アズワン品番
64-5243-20