ピュアライドUVプロテクトクリヤー 塗料液・硬化剤セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(15kg) 注文コード66077822 品番1013684-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

高意匠サイディングボードの模様を、そのまま長期に美しく保ちます。
強固なシロキサン結合により高耐候性を発揮します。
紫外線吸収剤の働きで色あせを最小限におさえます。
特殊セラミック成分により超低汚染性を発揮します。
環境にやさしい弱溶剤系。防藻・防かび性。透湿性。

用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係 セット内容塗料液12kg+硬化剤3kg タイプ3分艶有り 塗布面積(m2/缶)115 主な用途アスファルト 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 適応下地サイディング各種 油性 or 水性油性 特性防藻、防カビ、透湿、耐候、紫外線吸収 ホルムアルデヒド等級F★★★★ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12〜0.14
注意
※詳細(施工上・安全衛生上・取り扱い上の注意事項)につきましてはメーカーカタログ・塗装仕様などでご確認ください。
※使用量、塗り坪は標準的数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件などで幅を生じ増減します。
※光触媒が施されたサイディングボードには適用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,690 / 税込 ¥1,859
沖縄地方数量1につき ¥1,690 / 税込 ¥1,859
離島数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66077822 1013684-S 80943094 3029517-S ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液・硬化剤セット 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液・硬化剤セット 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント) 1セット(15kg) 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする