SEC-CBL-5 カメラケーブル(電源・ビデオ信号一体型) ブロードウォッチ 66078057 SEC-CBL-5 カメラケーブル(電源・ビデオ信号一体型) ブロードウォッチ 66078057

カメラケーブル(電源・ビデオ信号一体型)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66078057 品番SEC-CBL-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

屋外にも対応した電源・信号一体型ケーブル
電源・信号の一体型なのでケーブル一本で防犯カメラが動作

ケーブル長(m)5 適合機種SEC-S-1E-4L

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66078075
2020-10-23
用途:
セキュリティシステム構築
製造業

コスパは良いと思います。がAHDだとちょっと不安定かと。レコーダとの相性ですかね。画像乱れがち。cvbsで試したいところです。

対象商品:
21820496
2019-04-06
用途:
監視カメラの接続
農・林・水産業

安価で性能のいい商品の提供に感謝します。
カメラを多数台設置しますので助かります。

対象商品:
66078066
2019-08-03
用途:
延長の為
有限会社 ヘアーブティックシルヴァー 様 (サービス業)

ケーブル延長の為購入しましたがジョイント部分のアダプターが無いため別途購入でした 事前に知らせてくれたら良かったです。

MonotaROからの回答

サイト表記に関しまして今後の課題として検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
66078075
2019-07-13
用途:
監視カメラに使用

お値段なりの商品だと思います。
こちらの商品はすべてが一体型となっており、面倒な圧着作業は不要ですが、配線が細く、コシがありません。
また、全体的に線が細いため、何かに引っ掛けただけで簡単に切れそうなので保護管に入れて使用することをお勧めします。

対象商品:
66078075
2018-11-12
用途:
防犯カメラの接続用
製造業

カメラ・モニターへの接続用ではあるが、接続端子がどちらか少し解りづらい。
説明書も少し解りづらい。色分けされていたら良いかも。

1人が参考にしています
対象商品:
21820496
2019-04-09
用途:
防犯モニターの延長
卸売・小売業

簡単に取り付けができた。特に問題は今のところない。

対象商品:
66078057
2019-08-30
用途:
カメラのモニターに接続
井上電機 様

ケーブルが細くてモニター画面に映像ノイズが出て使用できない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
66078075
2019-07-19
用途:
カメラの延長
建設業・工事業

10m、20mを購入して開封後一度試験し、設置したら全く通電しなくなりました。
ゴミでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする