LEDRCL-24LKE 小型オールLEDリアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所) 66078407 LEDRCL-24LKE 小型オールLEDリアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所) 66078407 LEDRCL-24LKE 小型オールLEDリアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所) 66078407 LEDRCL-24LKE 小型オールLEDリアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所) 66078407 LEDRCL-24LKE 小型オールLEDリアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所) 66078407 LEDRCL-24LKE 小型オールLEDリアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所) 66078407

小型オールLEDリアコンビネーションランプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66078407 品番 LEDRCL-24LKE
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Smart & Stylish
画期的なオールインワン!!
すべての機能を小型のユニットに凝縮
小糸のLED技術で省電力、長寿命を実現!!
UN(ECE)部品認証取得品。
【省電力】 バッテリーへの負荷低減
【長寿命】 バルブ交換不要
【追突事故低減】 ストップ時LED瞬時点灯(白熱比▲0.3秒)
【レンズの耐久性向上】 割れにくいポリカーボネイト樹脂採用
LED採用によりストップ時の追突事故低減
夜間の連続走行も、バッテリーへの負荷が少ない。
<ハザード省電力仕様を追加>
従来、コンビ二配送車/宅配車など 積荷作業時にエンジンを停止してハザードを点滅すると、バッテリーの劣化が早期に進み、交換を行う必要がありましたが、ハザード省電力仕様は専用回路の搭載により、ハザード時の消費電力を大幅に低減しております。
(台当たり:48W → 4W ▲44W)
補修品(ブラケット)については取扱説明書をご覧下さい。

用途
ハザード省電力仕様
Bタイプ
(左・バックブザー無)
左右区別 定格電圧(V)24 種別Bタイプ バックブザー無し 仕様ハザード省電力仕様 定格電力(W)テール:0.4、ストップ:4.4、ターン:24.0、バック:3.7(ハザード時:48W→4W/台当り) 光源LED
注意
※お買い求めの際には、実際に装着している灯具の取り付けピッチ等を確認下さい。
※ハザード省電力仕様は、必ず左右セットでご使用の上、ハザード省電力化接続ハーネスを必ずご使用下さい。使用しない場合、ハザード省電力機能が正常に作動しません。
当該LEDリアコンビネーションランプ及び補修品(ブラケット)は、2010年以降に販売された車両を対象とします。
当該LEDリアコンビネーションランプを取り付け後に、必ず、保安基準で定められている断線検知機能(車両備え付け)が正しく作動するかご確認下さい。断線検知機能が正しく作動しない場合は、法規違反となり装着できません。
トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。
本製品を常に最良の状態でご使用・お取付けいただくために、必ず製品についている「取扱い説明書」「ご使用上の注意事項」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。
本製品は24Vの自動車専用品です。24Vの自動車以外には使用しないで下さい。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。
保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。
Aタイプ、Bタイプとでは穴径及び接続コネクターが異なりますので取り付け前にご確認下さい。
バックブザーは、下面より音が出ますので、開口部をふさがないで下さい。音が聞こえなくなる可能性があります。
本製品のリフレックスリフレクタ反射部の取り付け位置が、車両最外端より400mm(小糸推奨取付寸法:385mm)以上となる場合は、追加のリフレックスリフレクタを用意し、車両最外端から400mm以内/リフレックスリフレクタの上端を地上高より900mm以内に取り付けて下さい。
本製品の仕様・生産は予告なく、変更・中止となる場合がありますので、予めご了承下さい。
雨天走行や洗車等により、レンズ内面が一時的にくもることがあります。これは雨天時等に窓ガラスがくもるのと同様の現象で、機能上の問題はありません。
※写真はイメージです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする