コネクタ変換ハーネス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 66078486 品番 LEDRCL-HH17
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 コネクタ変換ハーネス

備考
※当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプションは、2010年以降に販売された車両を対象とします。
※当該LEDリアコンビネーションランプを取付け後に、必ず、保安基準で定められている
断線検知機能(車両備え付け)が正しく作動するかご確認ください。
断線検知機能が正しく作動しない場合は、法規違反となり装着できません。
※トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。
※大型車・中型車・小型車の区分については、車検証をご確認ください。
※三菱ふそう・UDトラックス車、17年4月発売の日野大・中型車、トヨタ/ダイナ、マツダ/タイタン、日野/デュトロ、いすゞ/エルフには、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。
※日野大・中型車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。
※ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。
※バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネス又はバックランプ2個付車用接続ハーネスが必要となります。
※破損時はASSY交換となります。
●本商品を常に最良の状態でご使用・お取付けいただくために、必ず商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。
●本商品は自動車専用品です。自動車以外には使用しないで下さい。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。
●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。
●仕様・生産は予告なく、変更・中止となる場合がありますので、予めご了承下さい。
※写真はイメージです。
用途LED-RCL車両取付用 専用ハーネス 適合17年4月発売の日野大・中型車用 適合車種2017年4月発売の日野 大・中型車 入数2
注意
※当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。
※トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。
※大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。
※ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。
※日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。
※ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。
※バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。
※2015年式以降の三菱ふそう中型車(機種:FK G尺以上の標準仕様車)に採用されている後退灯一体式リアコンビネーション装着車には使用できない商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする