ローボルトハロゲンランプ ミラーなし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66078556 品番J12V50WAXSEZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,380
口金EZ10 消費電力(W)50 外径×全長(mm)12×55 定格寿命(時間)3000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66078556 J12V50WAXSEZ 79889680 JC12V50WAEZS JC標準タイプ12V50W ウシオライティング JC標準タイプ12V50W ウシオライティング 1個 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする