管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac 1箱 10個入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード66078558 品番DF2CA10
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980


入力電圧: 単相 100 〜 240 V 出力電圧: 調整型単相 12 および 24 VDC/60 W 〜 240 W オプションの高調波防止フィルタ 全範囲に組み込まれた熱保護 接続 Terminal Block の保護 過負荷、短絡、過電圧からの保護 ねじまたは 35 mm レールをオプションとして固定 用途 リフト、ディスプレイパネル、エスカレーター、洗車機、食料品オーブンなど安定化 SMPS
単相 -100.240V 入力 - 12V 出力 - 60W

仕様●定格電流:10A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:500V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:aM●シリーズ:DF2●コード番号:181-2611 アズワン品番65-8091-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする