- ブレーキシュー 全天候タイプ モノタロウ 66078678 - ブレーキシュー 全天候タイプ モノタロウ 66078678 - ブレーキシュー 全天候タイプ モノタロウ 66078678

ブレーキシュー 全天候タイプ

(226件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 66078678 品番 -
販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般車、軽快車、完成車に使う全天候タイプのブレーキシューです。

適合ホイールステンレスリム用 レッド 用途自転車用 使用方法Vの溝が開いている方(矢印の先端側)を自転車の進行方向へ向けて取り付けてください。
注意
※用途以外では使用しないでください。
※作業後、必ずブレーキレバーを操作して、ブレーキが作動するか確認してください。
※調整不良のまま乗車しないでください。自身での調整が困難な場合は、専門店、安全整備士の点検を受けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 226
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
ママチャリのメンテナンス

ステンレスリムのママチャリのメンテの際に使用。
ブレーキシューは変なもの使うと制動力がだだ下がりになるので怖い。
この製品はしっかり止まるしお値段も優しいので愛用してます。

対象商品:
66078678
2026-02-04
用途:
電動自転車の前輪ブレーキシュー交換
その他業種

以前より使用していた物と同等の品物に交換をしまし効きはは非常によく音鳴りもありません。色も気にいっています。

2026-01-26
用途:
婦人乗り自転車に使用

冬季でもあまり硬くならずに制動してくれます。
雨天でもブレーキ鳴きも起こりません。
寿命が少し短い気がしますが安全を考えると納得できます。
もう何回もリピートしています。

対象商品:
66078662
2026-01-13
用途:
家族の自転車のメンテナンス
金融・保険業

家族の自転車のメンテナンスで、取替た。
袋ナットで感じが良いので家族には好評。
当たりが出ればそれなりの制動力が得られると推察します。

対象商品:
66078678
2026-02-04
用途:
子供の自転車修理
運輸・通信業

子供の自転車がブレーキシューが減っていたので交換用に購入しました

対象商品:
66078678
2026-02-15
用途:
通勤用自転車。
運輸・通信業

たまに鳴きが発生しますが、制動力は充分でした。
シティサイクルレベルのスピードなら充分な性能だと思います。

2025-11-16
用途:
ママチャリの前輪ブレーキの交換
高橋工業 様 (建設業・工事業)

久しぶりに交換しました。いい感じでブレーキ効いています。

2025-11-04
用途:
貸し出し用バイクの消耗部品取替え

ステンレスリムとアルミ製リムが有るので使い分けています。
コスパ最高、メンテも楽だし雨天時の聞き具合もOK

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
車種別での適合確認は可能でしょうか。
回答:
汎用品になりますので、車種ごとの適合可否データのご用意はございません。
2024-08-14
質問:
アルミリム用とステンレスリム用の違いは何ですか。
回答:
自転車のリム(車輪を構成する金属製の輪の部分)が、アルミ製かステンレス製かの違いになります。
2024-08-14
質問:
どれぐらいで交換すればよいでしょうか。
回答:
ご使用頻度にもよりますので、ご案内いたしかねます。
2024-08-14

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする