No.5016 ジョイントアダプター

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66078757 品番 5016-A
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,407
販売価格(税別)
2,188

電材・リフォームの職人さんのお困り事を解消!ジョイントアダプター1本で約 100mm ドリルが延長します!
1本のドリルでは次の根太まで届かない時に、ジョイントアダプターを接続すれば次の根太まで届きます。
根太の間隔が狭くて電動工具が入らない時に、ジョイントアダプターをちょい足しすれば広い箇所からの穴あけが可能になります。
ジョイントアダプターの接続を工夫することで、取付可能な先端工具のバリエーションが広がります。
AタイプとBタイプはワンタッチ着脱式、Cタイプはネジ止めとなります。

材質本体/合金工具鋼 ソケット/クロムモリブデン鋼 全長(mm)130 用途根太への配線穴加工、1本のドリルでは次の根太まで届かない時のちょい足しに。 シャンク径(Φmm)六角軸10 口径(Φmm)10 外径(Φmm)20 適合電動機電気ドリル/アングルドリル 適正回転数(回転/分)1500以下
注意
※AタイプとBタイプはスターエムのドリル専用となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66078757
2022-05-27
用途:
穴あけ
MCサービス 様 (建設業・工事業)

アングルドリルにはこれを付けておけばいちいち口径変更時チャック操作なく使い勝手が良く、重宝してますね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする