なめたビス抜き スペアドリル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66078942 品番 5050-CD020
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

なめたビス抜き専用の下穴ドリルです。

用途「なめたビス抜き」の部品。 全長(mm)30 サイズ2 シャンク径(Φmm)丸軸3 刃先径(Φmm)2 有効長(mm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66078933
2017-11-05
用途:
薄板への穴あけ
製造業

本来の用途はビス抜き用の下穴を空けるためのものですがこの形状が金属の薄板に穴を空けやすそうだったので買ってみましたが良かったです。メーカーのサイトによると材質はコバルトハイス相当だそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする