No.4L ロングドリル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66078958 品番 4L-060
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

240mm以上の深い穴向き。

全長(mm)400 サイズ6 シャンク径(Φmm)丸軸5.7 刃先径(Φmm)6 有効長(mm)300 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10235671
2022-02-24
用途:
木材への穴あけ

梁せいのある木材にM16ボルト用の穴を開けたくて購入しました。
しっかりまっすぐ開けたい場合にはドリルスタンドを使っています。
商品の全長が400なので、例えば390mmの桁に穴を開けたい場合は両側から穿孔する必要があるかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする