SOURIAU
丸型コネクタ 19極 ケーブルマウント 1袋 300個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(300個)
注文コード
66079014
品番
MBG19P1
参考基準価格(税別)
¥627,000
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
ソケットコンタクト用プラグコネクタ - MBG シリーズ
ソケットコンタクト用メスプラグコネクタ ラッチ機構により、すばやく簡単に取り付け可能 挿抜回数: 5,000 回
仕様
●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:MBG●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:190-3081
アズワン品番
65-7724-55