曜日別特売
AHDM04-24-35PR 丸型コネクタ 35極 ケーブルマウント AMPHENOL 66079170

丸型コネクタ 35極 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66079170品番AHDM04-24-35PR
参考基準価格(税別)¥3,370販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様●極数:35●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:7.5 A, 13.0A●定格電圧:200 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:35P●コード番号:195-0819アズワン品番65-7668-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする