261X 5 254XNH ラッピング フィルム 261X 3M 寸法Φ254mm 1箱(200個) 66079216

ラッピング フィルム 261X

商品レビューを投稿する
55日以内出荷返品不可 55日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 66079216 品番 261X 5 254XNH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

ポリエステルフィルムにミクロングレードの研磨粒子を均一にコーティングした精密研磨フィルム。キズが入りにくく、機械部品・電気電子部品の精密仕上げ研磨に使用出来る。 砥粒径・加工条件を選べば面精度Ra100μmが得られる。砥粒径別に色分けしてあります。シート品は任意の寸法に切って手研磨等で使用、ディスク品は卓上研磨機用です。卓上研磨機用に裏面糊付きがあります。

用途金属部品の精密仕上げ(ロール・シャフト・ドラム)、 光ファイバー・コネクターの接合面、プラスチックス製品・ 樹脂塗装面の研磨。分析試料片研磨。その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンス。 材質【砥粒】酸化アルミニウム 形状ディスク 寸法(mm)Φ254 砥粒5μm(番手#3000) 裏面なし
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする