曜日別特売
1559783 丸型コネクタ 4極 M12 フリーハンギング 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト 66079459

丸型コネクタ 4極 M12 フリーハンギング 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66079459品番1559783
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980


Phoenix Contact T 型分配器(片側にプラグストレート M12 接続、反対側にソケットストレート M12、3 番目の接続にソケットストレート M12 接続)。定格電圧 48 → 60 V dc で動作します。IP65 保護等級 IP67保護等級 IP68 等級の保護 動作温度: -25 → 90 ℃

仕様●極数:4●実装タイプ:フリーハンギング●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:プラグイン●シリーズ:SAC●コード番号:213-0172アズワン品番65-7517-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする