ラスタン スパッターシート 920x920

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66079615 品番SPS-1
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第05A0009号 種別1号 材質シリコン系両面コーティング 幅(mm)0.92 厚さ(mm)1.0(±0.2) 長さ(m)0.92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする