※点灯時

PSX26W 2色切り替え ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト イエロー 12v専用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード66079837 品番TAKE-185
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

選ばれる3つのポイント
1つ目【白と黄色の切り替えを内蔵】
1台で昼夜・天候を問わず使える2色切り替えフォグランプ。
晴天時や夜間の見やすさ重視には白色、雨・雪・霧など視界の悪い状況では黄色に瞬時に切り替え可能。
2つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】
従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。
夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。
さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。
3つ目【純正とは違う高級感】
実用性はもちろんですが、LEDに交換することで上質な輝きが広がり、純正にはない高級感を演出。
見た目もスタイリッシュに変わり、車全体の印象を一気に格上げします。

用途フォグランプ用 寸法(mm)Φ38×70.5 ホワイト/イエロー 消費電力(W)45(両側) 口金PSX26W 極性無極性 明るさ(Lm)6,500(両側) 適正電圧(V)12v
注意
※取り付け前に必ず点灯テストを行い、動作や発光色に問題がないかをご確認ください。
※商品本体は使用中に熱を持ちますので、取り扱いにはご注意ください。
※切り替え方法やメモリー機能、左右で色が揃わない場合の対処方法につきましては、必ず商品説明をご確認のうえご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする