Giga 5ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66080099 品番LSW8-GT-5ES/BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

1 放熱性に優れた金属筐体・手のひらサイズのコンパクトボディ2 前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる3 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応4 高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用5 2つの自動節電機能で賢く省エネ

その他
【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 約2,000(セルフラーニング)
【エネルギー消費効率】D区分:0.4(W/Gbit/s)
【スイッチング・ファブリック】10Gbps
【測定時のポート速度とポート数】(100Mbit/s):0 / (1000Mbit/s):5
適合ケーブル
カテゴリー3以上 2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)
カテゴリー5以上 2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)
カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)
付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足 容量【バッファー】128KB 質量(g)約210 規格VCCI Class B ポート数5ポート 消費電力(W)最大2.1 電源電圧100V 50/60Hz 端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×26×70 ※本体のみ(突起部除く) 機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電[リンク]、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 保証期間1年間 動作温湿度範囲【温度】0〜40℃【湿度】10〜85%(結露なきこと) データ転送速度【スループット】1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T) 伝送速度【規格値】1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T) / 【最大実効】5(Gbit/s) 伝送距離(m)最大100 符号化方式8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式CSMA/CD データ転送方式ストア&フォワード

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする