その他【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 約8,000(セルフラーニング)
【エネルギー消費効率】D区分:0.4(W/Gbit/s)
【スイッチング・ファブリック】16Gbps
【測定時のポート速度とポート数】(100Mbit/s):0 / (1000Mbit/s):8
適合ケーブルカテゴリー3以上 2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)
カテゴリー5以上 2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)
カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)
付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足容量【バッファー】512KB質量(g)約290規格VCCI Class Bポート数8ポート消費電力(W)最大3.2電源電圧100V 50/60Hz端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×26×80 ※本体のみ(突起部除く)機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電[リンク]、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)保証期間1年間動作温湿度範囲【温度】0~40℃【湿度】10~85%(結露なきこと)データ転送速度【スループット】1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)伝送速度【規格値】1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T) / 【最大実効】8(Gbit/s)伝送距離(m)最大100符号化方式8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CDデータ転送方式ストア&フォワード