曜日別特売
1628847 丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト 66080159

丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66080159品番1628847
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198


ケーブルコネクタ、ストレート、ロング、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm

仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:7EP198A8LDLS●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6856アズワン品番65-7784-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする