セロテープイージーオープン レンジ用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード66080175 品番CTEZ-RA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

両サイドに粘着剤が着いていないのでつまみ易く、剥がし易いです。

テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.054 用途レンジ用 基材セロハン 伸度(%)27 粘着剤ゴム系 耐熱温度(℃)常温 粘着力(N/10mm)3.75 引張強度(N/10mm)40.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66080175
2020-10-23
用途:
お弁当製造時
バイク弁当 様 (飲食業)

あまりにも、粘着力が弱すぎる。はがす時の事も考えての事かもしれませんが、あまりにも粘着力が無さ過ぎて、お客様にお届けする前に、このテープは、はがれてしまいます。不良品です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする