曜日別特売
VENT-PS2NBK-O8001 丸型コネクタ 8極 M6 ねじ取り付け AMPHENOL 66080195

丸型コネクタ 8極 M6 ねじ取り付け

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66080195品番VENT-PS2NBK-O8001
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709


The Amphenol Industrial circular connector vent which has M6 x 0.75 thread size
It is made from thermoplastic material.IP rating IP68/IP66 Black colour

仕様●極数:8●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M6●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0190アズワン品番65-7569-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする