ABB
丸型コネクタ 9極 M12 ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66080238
品番
2TLA020056R7300
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:9●実装タイプ:ケーブル●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:ケーブル●シリーズ:2TLA●コード番号:237-1441
アズワン品番
65-7498-64