PURAVIDA-PURAゴーグル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66080869 品番14970-PBBN
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

メーカー名:アリート
メーカー品番:14970-PBBN
Puravida ゴーグルは、これまでの経験をもとに、極限の状況でもユーザーに優れた視界を確保します。
透過率:CAT.0
タイプ:PURAVIDA
色[カラー]:ホワイト/ブラック
型番:14970
レンズカラー:クリア
ストラップカラー:ホワイト/ブラック

ホワイト/ブラック タイプPURAVIDA 型番14970 レンズクリア 透過率(%)CAT.0 ストラップ色ホワイト/ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴーグル/サングラス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする