基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66081236 品番RSM-105-02-L-D-K-TR
参考基準価格(税別)¥3,270 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198


Samtec RSM シリーズ 1.27 mm SMT マイクロソケットは、1 列あたり 5 ポジションで 2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●シリーズ番号:RSM-105-02-L-D-K-TR●コード番号:227-1572 アズワン品番65-7615-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする