菱形ジョイント AMPSホールパターン(2穴)&タフマグネットベース 直径88mm(標準アーム) 1.5インチボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66081246 品番RAM-138-MAG88U
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

メーカー名:ラムマウント
メーカー品番:RAM-138-MAG88U
マグネットマウントおよび菱形ドリルダウンマウントを、1.5インチ標準アーム(全長14.4cm)で接続したセット品です。
色[カラー]:ブラック
サイズ:1.5インチボール
重量[グラム]:653
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
内容量[数量]:1セット
特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。

特記この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ1.5インチボール 質量(g)653

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする