基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66081254 品番FC1-10-01-T
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919


Samtec FC1-10-01-T は、FC1 シリーズフラットフレキシブルソケットストリップです。このソケットストリップには、低挿入力コンタクトを用意しています。また、RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)。絶縁材は液晶ポリマーです コンタクト材質: リン青銅 動作温度範囲: -25 → +105℃

仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:196-9984 アズワン品番65-7678-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする