SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 10 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1175個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1175個)
注文コード
66081270
品番
MLE-105-01-G-DV-K-TR
参考基準価格(税別)
¥424,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
Samtec 1.00 mm Tiger ビームシングルビームソケットストリップは、コスト効果の高いソケットです。省コスト金めっきタイプを用意
仕様
●入数:1リール(1175個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MLE●コード番号:208-8903
アズワン品番
65-7684-66
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表