フロントウインカーステー CLAMPITS 39mmフォーククランプ ブラック M8/M10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66081271 品番MMU675
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU675
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ39
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
製法:高圧ダイキャスト
備考:M8/M10ウインカー用、Φ41フォーク汎用品
関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX001,MFX003

材質アルミ ブラック サイズΦ39 備考M8/M10ウインカー用、Φ41フォーク汎用品 製法高圧ダイキャスト 関連部品XNM002B,XNM003,MFX001,MFX003 入数(個)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする