フロントウインカーステー CLAMPITS 35mmフォーククランプ ブラック M8/M10

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66081289 品番MMU677
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU677
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ35
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
製法:高圧ダイキャスト
備考:M8/M10ウインカー用、Φ41フォーク汎用品
関連商品:品番:XNM002B,XNM003,MFX001,MFX003

材質アルミ ブラック サイズΦ35 備考M8/M10ウインカー用、Φ41フォーク汎用品 製法高圧ダイキャスト 関連部品XNM002B,XNM003,MFX001,MFX003 入数(個)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする