基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 225個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(225個) 注文コード66081410 品番SSW-105-22-F-D-VS-P-TR
参考基準価格(税別)¥96,800 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980


Samtec SSW シリーズ 2.54 mm スルーホール取り付けポストソケットは、1 列あたり 5 ポジションで 22 リードスタイルを備えています。コンタクトに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 垂直表面実装列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(225個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-105-22-F-D-VS-P-TR●コード番号:227-1828 アズワン品番65-7607-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする