S-A6R5-APLC レーシングライン カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 66081490

レーシングライン カーボン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード66081490品番S-A6R5-APLC
参考基準価格(税別)¥201,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-A6R5-APLC
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:Euro5+車両へ装着の場合、触媒劣化診断装置によりエンジンチェックランプが点灯します。必ずECUのセッティングが必要となります。
適合情報:
アプリリア[APRILIA] RS660 21-25
アプリリア[APRILIA] TUONO 660 21-25
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:6.8
重量[キログラム]:4.4
音量:103dB/5500rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
形状:ヘキサゴナル
商品区分:マフラー
STD 最大出力:71.0kW/10800rpm
最大出力:72.6kW/10950rpm
STD 最大トルク:67.3Nm/10200rpm
最大トルク:68.6Nm/11700rpm

材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)4.4、【STD】6.8カーボン区分マフラータイプフルエキゾースト最大トルク(N・m)【STD】67.3/10200rpm音量103dB/5500rpm加工最大出力(kW)72.6/10950rpm、【STD】71.0/10800rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする