メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y9R22-HKKSS
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:純正サイドケース同時装着可能です。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 25
ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 25
ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT+[プラス] 25
規格表示:EC/ECE
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:7.3
重量[キログラム]:6.3
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
形状:専用
商品区分:マフラー
STD 最大出力:85.4kW/10000rpm
最大出力:85.4kW/10000rpm
STD 最大トルク:91.1Nm/8300rpm
最大トルク:91.3Nm/8500rpm