基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード66081866 品番MMS-106-02-L-DV-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598


Samtec MMS は、スルーホール終端用のソケットストリップです。Tiger Claw デュアルワイプコンタクトシステムを使用した、12 ポジションの 1 列構成 2.00 mm ピッチコネクタです。電源はピンあたり 3.9 A まで供給します。コンタクト材はりん青銅 黒色 LCP 絶縁材

仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8918 アズワン品番65-7686-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする