基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 650個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(650個) 注文コード66081945 品番SMM-106-02-S-D-P-TR
参考基準価格(税別)¥499,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800


Samtec SMM シリーズは、1 列に 6 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(650個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-106-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1758 アズワン品番65-7612-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする